• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sisämikrometri, suuret mittausalueet, Mittausalue: 100-500mm

Tuote nro.: 427900 100-500
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 109,94 € /kpl
  • 146,05 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 100 mm - 500 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 7,5 mm
Mittarummun ⌀ 17,5 mm
Jatkokappale 25; 50; 100; 200 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Valmistajan numero 4168022
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Mittauspinnat on karkaistu ja puolipyöreiksi hiottu. Yksi mittauspinta säädettävä. Mittausleuat, säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja. Heti käyttövalmis ilman säätötyökalua.

Tarkkuus:

(4 + L / 100) µm.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri, jatkokappaleet nro 427950.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 427950.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin