{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 2 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 1/50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittauspinnan rakenne | - kovametallipalat | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368385631 | |
Valmistajan numero | 102-302 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
111,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa
38,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
89,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittausalue | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |