{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 100 mm - 125 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 1/50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittauspinnan rakenne | Kovametallivahvisteinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Valmistajan numero | 103-141-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaarimikrometri 100-125 mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
213,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
155,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 100 ;125 | 100 ;125 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Karan ⌀ | 6,35 | 6,5 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |