{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 150 mm - 175 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 4 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 1/50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittauspinnan rakenne | Kovametallivahvisteinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420500 150-175 | |
EAN / GTIN | 4946368214993 | |
Valmistajan numero | 103-143-10 |