{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 800 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
virheraja | 0,1 mm | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 2,1 kg | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415196 800 | |
EAN / GTIN | 4062406584269 | |
Valmistajan numero | 415196 800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta 800 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
885,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
667,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
817,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Paino | 2,1 | 3,5 | 3,5 |
Mittausalue | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Standardi | Tehdasnormi | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Leukapituus | 150 | 150 | 300 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |