{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
virheraja | 0,05 mm | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 0,44 kg | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415196 300 | |
EAN / GTIN | 4062406584245 | |
Valmistajan numero | 415196 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Työntömitta, Mittausalue: 300mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
435 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Standardi | Tehdasnormi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Jaotus | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | INOX | INOX | INOX | Jaloteräs, INOX | INOX |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |