{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 1 500 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
virheraja | 0,36 mm | |
Leukapituus | 200 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 30 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 5,3 kg | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415196 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406584283 | |
Valmistajan numero | 415196 1500 |