{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Noniuksen jako mm/tuuma | kyllä | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,08 mm | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Valmistajan numero | 415100 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
611 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
181,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
267,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittausalue | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Leukapituus | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Raaka-aine | INOX | INOX | INOX | Jaloteräs, INOX | INOX | Jaloteräs, INOX |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |