{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 800 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
virheraja | 0,17 mm | |
Leukapituus | 300 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 3,5 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Valmistajan numero | 415188 800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Työntömitta, erittäin pitkät mittausnoukat, Mittausalue: 800mm
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
817,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
667,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
885,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 mm | 0,05 mm | 0.05 mm |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Mittausalue | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Standardi | Tehdasnormi | ISO 13385 | Works standard |
Leukapituus | 300 mm | 150 mm | 150 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analogue |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Workshop calipers |