{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 800 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,12 mm | |
Hienosäätö | kyllä | |
Luentaosien malli | mattakromattu | |
Mittauspinnan rakenne | Karkaistu | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 3,5 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415186 800 | |
EAN / GTIN | 4045197479846 | |
Valmistajan numero | 415186 800 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta 800 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
667,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
817,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
885,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Paino | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Mittausalue | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Standardi | ISO 13385 | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Leukapituus | 150 | 300 | 150 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |