{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 1 000 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,15 mm | |
Hienosäätö | kyllä | |
Luentaosien malli | mattakromattu | |
Mittauspinnan rakenne | Karkaistu | |
Leukapituus | 200 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 3,9 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Valmistajan numero | 415186 1000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta 1000 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
977,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
1 289,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
836,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
1 323,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standardi | ISO 13385 | Tehdasnormi | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Leukapituus | 200 | 300 | 150 | 200 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |