{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410200 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202932 | |
Valmistajan numero | 410200 150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Työntömitta Nonius 1/20 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 480 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 846 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
415 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 40 | 40 | 40 |
Jaotus | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | kulmikas 3,7×1,3 | kulmikas 3,7×1,3 |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta | Yleiskäyttöinen työntömitta |