Työntömitta Nonius 1/20 100 mm

Tuote nro.: 410200 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
583 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: ISO 13385
  • Syvyysmitta: kulmikas 2,2×1,0
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi ISO 13385
    Mittausalue 0 mm - 100 mm
    Lukema 0,05 mm
    Jaotus 1/20 mm
    Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
    Syvyysmitta käytettävissä kyllä
    Syvyysmitta kulmikas 2,2×1,0
    Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
    Leukapituus 30 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Raaka-aine INOX
    kaikki osat Karkaistu
    Pakkaus Tasku
    Kierretaulukko Työntömittataulukko
    Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 410200 100
    EAN / GTIN 4045197302106
    Valmistajan numero 410200 100

    Kuvaus

    Malli:

    Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.
    Lukitusruuvi yläpuolella.
    Ilman tuumajakoa.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin