{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 50 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Kierretaulukko | Työntömittataulukko | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197519269 | |
Valmistajan numero | 410200 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Työntömitta Nonius 1/20, Mittausalue: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
678 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu | Karkaistu |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella |
Mittausalue | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Jaotus | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen | analoginen |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm |