{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410100 150 | |
EAN / GTIN | 4045197502506 | |
Valmistajan numero | 410100 150 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |