{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | |
Leukapituus | 64 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | Tasku | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Valmistajan numero | 410100 300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työntömitta 300 mm
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,05 | 0,05 |
kaikki osat | Karkaistu | Karkaistu |
Kiinnitys | Lukitusruuvi yläpuolella | Lukitusruuvi yläpuolella |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Pakkaus | Tasku | Tasku |
Raaka-aine | INOX | INOX |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 | ±0,08 |