Työkaluvaunu, joka sisältää yleistyökaluvalikoiman 174-osaa, 4 vetolaatikolle 1

Tuote nro.: 689000 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10; 8×20
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
varustus varustein
Korkeus 1 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Laatikoiden lukumäärä 7
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Valmistajan numero 689000 1

Kuvaus

Malli:

Uuden GridLine-sarjan kompakti työkaluvaunu, 7 laatikkoa, 4 niistä varusteltu mukana toimitetuilla laadukkailla ammattikäyttöön tarkoitetuilla työkaluilla. Sisältää seuraavat osat: Ruuviavain, 1/2 tuuman hylsyavain, ruuvitaltta, pihdit, vasarat, viilat, iskutyökalut, kärjet, taivutetut ruuvinvääntimet ja täydentävät tuotteet. 3 muuta laatikkoa voidaan varustella itse. Yleiskäyttöinen työkalusarja on sopivasti kaksivärisissä PE-kovavaahtoalustoissa, joiden ansiosta jokainen työkalu on omalla paikallaan työkaluvaunussa.
Työkaluvaunun laatikot avataan vetimessä olevalla keskusavauskahvalla.
75 mm:n laatikkoon toimitetaan 1 urajakolista nro 951510 koko 75 ja 125 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro 951510 koko 125. Alustan voi tarvittaessa vaihtaa toiseen työtasoon (esim. bambu).
Työkaluvaunun malli:
  • Suuripintainen. Käytännöllinen. Kulumista kestävä, liukumista estävä ja pintaa suojaava X-ABS-alusta.
  • Järjestelmällinen. Jaoteltava. 7 laatikkoa tarjoavat tilaa suurelle työkalumäärälle.
  • Optinen. Tehokas. Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitinharmaa RAL 7016.
  • Liikkuva. Tukeva. 2 kiinteää ja 2 lukittavaa kääntyvää pyörää liikuttavat luotettavasti, rauhallisesti ja pitävät hyvin paikoillaan.

Toimituksen sisältö:

työkaluvaunu: 1 kpl nro 914540 koko 7
Kiintolenkkiavainsarja, 19 osaa: 1 kpl nro 952428 koko 19
Ura- ja Phillips-ruuvien ruuvitalttavalikoima, 13 osaa: 1 kpl nro 953432 koko 13
Hylsyavainvalikoima 1/2 tuumaa, 30 osaa: 1 kpl nro 953747 koko 30
Vasaravalikoima, 3 osaa: à 1 kpl nro 750110 koot 300; 500
1 kpl nro 752520 koko 40G
Pihtivalikoima, 5 osaa: 1 kpl nro 954201 koko 5
Viilasarja, 5 osaa: 1 kpl nro 517411 koko 200
Kulmaruuvitalttavalikoima Torx®- ja 6-kantaruuveille, 22 osaa: 1 kpl nro 953141 koko 22
Taltta-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja, 10 osaa: 1 kpl nro 954652 koko 10
Konepajatarvikesarja, 63-os.: 1 kpl nro 676040
1 kpl nro 845020
1 kpl nro 763030 koko 205
Mittaustyökaluvalikoima, 4 osaa: 1 kpl nro 410100 koko 150
1 kpl nro 461900 koko 3
1 kpl nro 466200 koko 2
1 kpl nro 081505 koko 125

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.
Muita työkaluvaunujen säilytysjärjestelmiä löytyy alkaen nrosta 952048. Varustellun korjaamovaunun 689000 koko 1 lähettäminen on mahdollista vain EU:n sisällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin