Yleisveitsi, 2K-kahva 3 terää, 18 mm

Tuote nro.: 845020
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 830 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Veitsen pituus ilman terää 160 mm
    Terän pituus 100 mm
    terän leveys 18 mm
    Terän paksuus 0,5 mm
    Katkaisuosien lkm 8
    Tuotetyyppi Cutter-veitsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 845020
    EAN / GTIN 4045197438553
    Valmistajan numero 845020

    Kuvaus

    Malli:

    Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
    Kupera ja samalla hoikka2-komponenttikahva sekä tehokkaaseen työskentelyyn että täsmälliseen leikkuuseen. Pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta, ydin erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Käyttö on turvallista, koska luiskahtamisen vaara on hyvin pieni myös märin tai öljyisin käsin. Terä lukittuu automaattisesti. 3 katkoterää (nro 845010 koko 10) 8-osainen, leveys 18 mm.

    Varaosa:

    Varaterät ks. nro 845010 koko 10; 845015 koko 10; 845016 koko 10; 845018 koko 50; 845019 koko 50; 845021 koko 10; 845023 koko 50.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin