Katkaistavien terien sarja, 10-osainen, 18 mm ”long life” 10

Tuote nro.: 845015 10
Aseta hinta 10 kpl (0,78 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 558 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Terien lkm 10
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845015 10
EAN / GTIN 2050001004291
Valmistajan numero AB2-1000(2011.0500-1000)

Kuvaus

Malli:

Kova terä ‑ Lutz® longlife, TiN-pinnoitetulla leikkuuterällä mahdollistaa terän pienemmän kulumisen ja huomattavasti suuremman kestoiän. Leikattavasta materiaalista riippuen 2−8-kertainen kestoikä.

TiN-pinnoitetut terät.

Sopii:

Yleisveitset nro 845000845020 ja 845025845080.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin