Työpajatarvikesarja 9

Tuote nro.: 954989 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×24

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 10×24
    Leveys 250 mm
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 10
    Syvyys G 24
    Työkalujen lukumäärä 9
    Malli työkalusarjan kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 954989 9
    EAN / GTIN 2050002075474

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954989: 1 kpl
    GARANT-LED-taskulamppu nro 081448, koko 200: 1 kpl
    Kynsipidin nro 081610 koko 500: 1 kpl
    HOLEX-teleskooppi-tarkastuspeili nro 081630 koko 30: 1 kpl
    EDDING- vedenkestävä tussi nro 085130 koko R: 1 kpl
    GARANT suojalasit nro 096200 koko CLEAR: 1 kpl
    HOLEX-pinsetit, tylppäkärkiset nro 727550 koko AM: 1 kpl
    Katkoteräsarja nro 845010 koko 10: 1 kpl
    GARANT yleisveitsi nro 845020: 1 kpl
    Teleskooppivartinen tarkastusvalaisin nro 081665: 1 kpl