Permanenttikynä, Kirjoitusväri: R

Tuote nro.: 085130 R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 639 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 3000
suurin piirtovoima 3 mm
pienin piirtovoima 1,5 mm
Kirjoitusväri pun.
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085130 R
EAN / GTIN 4004764007974
Valmistajan numero 4-3000-002 ROT
Valmistaja edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Kuvaus

Malli:

edding 3000, pyörökärki, piirtovoima n. 1,5 − 3 mm. Varsi 100-prosenttisesti kierrätettyä alumiinia (kulutusjätteestä kierrätetty materiaali)

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin