Permanenttikynä BL

Tuote nro.: 085130 BL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 027 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 3000
suurin piirtovoima 3 mm
pienin piirtovoima 1,5 mm
Kirjoitusväri musta
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085130 BL
EAN / GTIN 4004764007967
Valmistajan numero 4-3000-001 SCHWARZ

Kuvaus

Malli:

edding 3000, pyörökärki, piirtovoima n. 1,5 − 3 mm.

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin