Permanenttikynä B

Tuote nro.: 085130 B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
671 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä edding 3000
suurin piirtovoima 3 mm
pienin piirtovoima 1,5 mm
Kirjoitusväri sininen
nopeasti kuivuva kyllä
vedenkestävä kyllä
täytettävä kyllä
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085130 B
EAN / GTIN 4004764007981
Valmistajan numero 4-3000-003 BLAU

Kuvaus

Malli:

edding 3000, pyörökärki, piirtovoima n. 1,5 − 3 mm.

Käyttö:

Lähes minkä tahansa materiaalin merkintään, myös metalliin, lasiin, muoviin.