• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 706001 250
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 499 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut
Avautuma kuusikulmaa varten 46 mm
Avautuma (putken paksuus) 2 tuuma
Hienosäätölovien lkm 25
Standardi DIN ISO 8976
Leukojen malli lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Pika-asetus kyllä
Räikän hienosäätömahdollisuus kyllä
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706001 250
EAN / GTIN 4062406238988
Valmistajan numero 706001 250
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Hienosäätö jousitettua nuppia painamalla, joten myös nopea säätö suoraan työkappaleen äärellä on mahdollista. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Kiertosuuntaa vastaan suunnattu hammastus kidan takaosassa aggressiivista tarttumista varten. Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut. Ergonomisesti muotoillut kahvat, joissa liukumista estävä muovipäällyste.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin