Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 300mm

Tuote nro.: 706001 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 029 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 300 mm
Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut
Avautuma kuusikulmaa varten 60 mm
Avautuma (putken paksuus) 2,3/4 tuuma
Hienosäätölovien lkm 30
Standardi DIN ISO 8976
Leukojen malli lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Pika-asetus kyllä
Räikän hienosäätömahdollisuus kyllä
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706001 300
EAN / GTIN 4067263031468
Valmistajan numero 706001 300

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Hienosäätö jousitettua nuppia painamalla, joten myös nopea säätö suoraan työkappaleen äärellä on mahdollista. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Kiertosuuntaa vastaan suunnattu hammastus kidan takaosassa aggressiivista tarttumista varten. Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut. Ergonomisesti muotoillut kahvat, joissa liukumista estävä muovipäällyste.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin