{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Pinta | mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut | |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | |
Hienosäätölovien lkm | 19 | |
Standardi | DIN ISO 8976 | |
Leukojen malli | lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
kipinöimätön | ei | |
Pika-asetus | kyllä | |
Räikän hienosäätömahdollisuus | kyllä | |
Itsekiristys | kyllä | |
Puristumisenesto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 706001 180 | |
EAN / GTIN | 4062406238971 | |
Valmistajan numero | 706001 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
1 092 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 149 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 180 mm | 175 mm |
Avautuma (putken paksuus) | 1.1/2 tuuma | 1.1/4 tuuma |
Avautuma kuusikulmaa varten | 36 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |