Puristuskara Kierteellinen 8X50

Tuote nro.: 377050 8X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6894
21 mm
Puristuskappaleen korkeus 16 mm
Puristuskaran koko M8×47 mm
Kokonaispituus 63 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377050 8X50
EAN / GTIN 4020772099442
Valmistajan numero 99440

Kuvaus

Malli:

  • Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
  • Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin