Puristuskara Kierteellinen 6X25

Tuote nro.: 377050 6X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6894
16 mm
Puristuskappaleen korkeus 12 mm
Puristuskaran koko M6×23 mm
Kokonaispituus 35 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377050 6X25
EAN / GTIN 4020772099398
Valmistajan numero 99390

Kuvaus

Malli:

  • Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
  • Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin