Puristuskara Kierteellinen 4X25

Tuote nro.: 377050 4X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6894
11 mm
Puristuskappaleen korkeus 8 mm
Puristuskaran koko M4×24 mm
Kokonaispituus 32 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377050 4X25
EAN / GTIN 4020772099404
Valmistajan numero 99408

Kuvaus

Malli:

  • Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
  • Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin