Puristuskara Kierteellinen 12X80

Tuote nro.: 377050 12X80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6894
31 mm
Puristuskappaleen korkeus 24 mm
Puristuskaran koko M12×76 mm
Kokonaispituus 100 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377050 12X80
EAN / GTIN 4020772099473
Valmistajan numero 99473

Kuvaus

Malli:

  • Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
  • Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin