Puristuskara Kierteellinen 5X30

Tuote nro.: 377050 5X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6894
13 mm
Puristuskappaleen korkeus 10 mm
Puristuskaran koko M5×28 mm
Kokonaispituus 38 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 377050 5X30
EAN / GTIN 4020772099411
Valmistajan numero 99416

Kuvaus

Malli:

  • Nuorrutettu, sinkitty, passivoitu, lujuus 8.8.
  • Vulkanoitu, öljynkestävä puristinpala (silikoniton).

Käyttö:

Herkkien työkappaleiden suojaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin