{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6841J | |
Reikien etäisyys f | 31,8 mm - 36 mm | |
Kulmajalustan leveys K | 50 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 20 mm | |
Reiän ⌀ d | 5,6 mm | |
Liikepituus | 26 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 2 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 85,5 mm | |
Kokonaispituus L | 244 mm | |
Puristuskara | M6 × 25 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M16×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376710 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008413 | |
Valmistajan numero | 557375 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työntötankokiinnitin kulmajalusta 2
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
52,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M6 × 25 mm | M6×40 mm |
Kokonaispituus L | 244 mm | 163 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 2 000 N | 900 N |
Liikepituus | 26 mm | 19 mm |
tyyppi | 6841J | 376725 2 |
Kokonaiskorkeus H | 85,5 mm | 74 mm |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |