{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376725 2 | |
Liikepituus | 19 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 900 N | |
Kokonaiskorkeus H | 74 mm | |
Kokonaispituus L | 163 mm | |
Puristuskara | M6×40 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 16×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376725 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226785 | |
Valmistajan numero | 376725 2 |