Kulmajalusta, vankka, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 376735 2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Porraspituus b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Tuotetyyppi Kulmajalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Valmistajan numero 376735 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

  • Laajat käyttömahdollisuudet suuremman kiinnityskorkeuden ansiosta.

Sopii:

Työntötankopuristin nro 376725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin