{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 376735 3 | |
a | 69,9 mm | |
f | 41,3 mm | |
i | 52,5 mm | |
l | 5 mm | |
Porraspituus b | 14,4 mm | |
c | 19 mm | |
g | 41,3 mm | |
h | 33,3 mm | |
d | 5,6 mm | |
k | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Kulmajalusta |
Tuotekoodi | 376735 3 | |
EAN / GTIN | 4045197226815 | |
Valmistajan numero | 376735 3 |