{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6841J | |
Reikien etäisyys f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Kulmajalustan leveys K | 60 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 25 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | |
Liikepituus | 32 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus H | 108 mm | |
Kokonaispituus L | 302,5 mm | |
Puristuskara | M8×35 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 20×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376710 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008420 | |
Valmistajan numero | 557376 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Työntötankokiinnitin kulmajalusta 3
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Puristuskara | M8×35 mm | M8 x 50 mm |
Kokonaispituus L | 302,5 mm | 237 mm |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 2 500 N | 1 300 N |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M 20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
tyyppi | 6841J | 376725 3 |
Kokonaiskorkeus H | 108 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin | Työntötankokiinnitin |