{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6841J | |
Reikien etäisyys f | 16 mm - 19,5 mm | |
Kulmajalustan leveys K | 30 mm | |
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin | 15 mm | |
Reiän ⌀ d | 4,5 mm | |
Liikepituus | 20 mm | |
Pitovoima P (työntö ja veto) | 1 000 N | |
Kokonaiskorkeus H | 60,5 mm | |
Kokonaispituus L | 185 mm | |
Puristuskara | M4×20 mm | |
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä | M12×1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Työntötankokiinnitin |
Tuotekoodi | 376710 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008406 | |
Valmistajan numero | 557374 |