Työntötankokiinnitin kulmajalusta 5

Tuote nro.: 376710 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6841J
Reikien etäisyys f 29 mm - 46 mm
Kulmajalustan leveys K 65 mm
Kiinnityskorkeus h ruuvin puoliväliin 30 mm
Reiän ⌀ d 8,5 mm
Liikepituus 40 mm
Pitovoima P (työntö ja veto) 4 500 N
Kokonaiskorkeus H 129,5 mm
Kokonaispituus L 379,5 mm
Puristuskara M12×50 mm
Otsapuolinen kierre kiinnittimessä M24×1,5 mm
Tuotetyyppi Työntötankokiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376710 5
EAN / GTIN 4020772008437
Valmistajan numero 557377

Kuvaus

Malli:

Vipumekanismi. Itselukitus estää aukeamisen.
  • Niitti ruostumatonta terästä, rasvatut laakeripaikat.
  • Pitkä työntötangonohjain.
  • Kahva käännettävissä kaikkiin kulma-asentoihin.
  • Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.
  • Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.
  • Nuorrutettu, sinkitty puristuskara.
  • Irrotettava kulmajalusta, jota käytetään seinämään kiinnitettäessä.

Käyttö:

Sopii erikoiskiinnittimiin kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Erikoistarvike:

Kulmajalusta nro 376730.

Ohje:

  • Koot 0 ja 3 saatavissa haluttaessa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin