Kiinnitystyökalusarja 10/M10 mm

Tuote nro.: 375405 10/M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-urannimellismitta/kierre (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 6530
    T-uran nimellismitta 10 mm
    Kierre M10
    Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys 2 mm - 230 mm
    Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys 2 mm - 140 mm
    Puulaatikon pituus 355 mm
    Puulaatikon leveys 270 mm
    Puulaatikon korkeus 47 mm
    Tuotetyyppi Kiinnityselementti

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375405 10/M10
    EAN / GTIN 4020772083588
    Valmistajan numero 83584

    Kuvaus

    Malli:

    Sisältää erilaisia kiinnitystyökaluja, joita tarvitaan työkalujen, laitteiden tai työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen T-urapöydille. Kaikki osat ovat nuorrutusteräksestä ja niitä voi hankkia myös yksittäin.

    Toimituksen sisältö:

    Kiintolenkkiavain, ruuvitahna, puulaatikko

    Toimituksen sisältö:

    T-uraruuvit nro 375300 DIN 787: 4 kpl/ 63 mm;
    4 kpl/ 100 mm;
    2 kpl/ 40 mm
    Vaarnaruuvit nro 375380 DIN 6379: 4 kpl/ 80 mm
    Kiinnitysrauta nro 372000 DIN 6314 Z: 4 kpl/ 11×80
    Korkeat mutterit nro 375385, DIN 6330 B: 6 kpl
    Pidennysmutterit nro 375395: 4 kpl
    Yleistukialusta nro 372200: 4 kpl/ koko 1;
    4 kpl/ koko 2;
    2 kpl/ koko 3
    Kartiokuppi, muoto G, nro 375360 DIN 6319 G: 6 kpl
    Matalakiinnitin nro 375110: 4 kpl/ koko 12
    Jousellinen kiinnitysraudanpidin nro 370850: 4 kpl/ koko 12
    T-uranpuhdistin nro 375512

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin