{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6530 | |
T-uran nimellismitta | 12 mm | |
Kierre | M12 | |
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys | 2 mm - 270 mm | |
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys | 2 mm - 160 mm | |
Puulaatikon pituus | 460 mm | |
Puulaatikon leveys | 330 mm | |
Puulaatikon korkeus | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti |
Tuotekoodi | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Valmistajan numero | 83592 |