{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6530 | |
T-uran nimellismitta | 14 mm | |
Kierre | M12 | |
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys | 2 mm - 270 mm | |
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys | 2 mm - 160 mm | |
Puulaatikon pituus | 460 mm | |
Puulaatikon leveys | 330 mm | |
Puulaatikon korkeus | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti |
Tuotekoodi | 375405 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083601 | |
Valmistajan numero | 83600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiinnitystyökalusarja 14/M12 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
777,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
200,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierre | M12 | M12 |
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys | 2 ;270 | |
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys | 2 ;160 | |
T-uran nimellismitta | 14 | 14 |
tyyppi | 6530 | |
Puulaatikon leveys | 330 | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti | Kiinnityselementti |