{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6530 | |
T-uran nimellismitta | 18 mm | |
Kierre | M16 | |
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys | 2 mm - 270 mm | |
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys | 2 mm - 160 mm | |
Puulaatikon pituus | 510 mm | |
Puulaatikon leveys | 415 mm | |
Puulaatikon korkeus | 50 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti |
Tuotekoodi | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Valmistajan numero | 83626 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiinnitystyökalusarja 18/M16 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
1 024,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
283,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierre | M16 | M16 |
T-uran nimellismitta | 18 | 18 |
tyyppi | 6530 | |
Puulaatikon leveys | 415 | |
Puulaatikon korkeus | 50 | |
Puulaatikon pituus | 510 | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti | Kiinnityselementti |