T-urakappale Kierteellinen 8 mm

Tuote nro.: 375315 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
848 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 508
    T-uran nimellismitta 8 mm
    Kierre M6
    Kapp.korkeus 10 mm
    Leveys a 7,7 mm
    Leveys e 13 mm
    Korkeus k 6 mm
    Tuotetyyppi Urakappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375315 8
    EAN / GTIN 4020772080013
    Valmistajan numero 80010

    Kuvaus

    Käyttö:

    Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

    Standardi:

    DIN 508

    Raaka-aine:

    Nuorrutusterästä, lujuus 10

    Ohje:

    Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin