T-urakappale Kierteellinen 28 mm

Tuote nro.: 375315 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 28 mm
Kierre M24
Kapp.korkeus 36 mm
Leveys a 27,7 mm
Leveys e 44 mm
Korkeus k 18 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375315 28
EAN / GTIN 4020772080105
Valmistajan numero 80101

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin