T-urakappale Kierteellinen 14 mm

Tuote nro.: 375315 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 122 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 14 mm
Kierre M12
Kapp.korkeus 16 mm
Leveys a 13,7 mm
Leveys e 22 mm
Korkeus k 8 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375315 14
EAN / GTIN 2050002047006
Valmistajan numero 80044

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.