T-urakappale Kierteellinen 22 mm

Tuote nro.: 375315 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
844 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 508
    T-uran nimellismitta 22 mm
    Kierre M20
    Kapp.korkeus 28 mm
    Leveys a 21,7 mm
    Leveys e 35 mm
    Korkeus k 14 mm
    Tuotetyyppi Urakappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 375315 22
    EAN / GTIN 4020772080082
    Valmistajan numero 80085

    Kuvaus

    Käyttö:

    Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

    Standardi:

    DIN 508

    Raaka-aine:

    Nuorrutusterästä, lujuus 10

    Ohje:

    Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin