T-urakappale Kierteellinen 18 mm

Tuote nro.: 375315 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 627 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 18 mm
Kierre M16
Kapp.korkeus 20 mm
Leveys a 17,7 mm
Leveys e 28 mm
Korkeus k 10 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375315 18
EAN / GTIN 2050002047020
Valmistajan numero 80069

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin