NC-koneruuvipuristin T-Rex 125

Tuote nro.: 361202 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja T-Rex
tyyppi 125
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Vääntömomentti 30 Nm
Paino 18 kg
Kokonaispituus L 256 mm
Perusrungon leveys B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Pitkittäisura l H8 30 mm
Poikittaisura n H7 20 mm
Kiinnitysreikä u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille T-Rex
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361202 125
EAN / GTIN 4250364401951
Valmistajan numero 6921888000155

Kuvaus

Malli:

Ylä- ja alapuoli hiottu. Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.

Tunnus:

Kestävä ja kompakti runko (GGG 60), jonka leukaväli on samalla suuri. Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistaa).

Toiminto:

Kiristys säädettävällä momenttiavaimella (enintään 30 Nm), vain minimaalisen pieni kiinnitysalue jää käyttämättä työstökappaleesta (käytettäessä leukoja / tartuntaholkkeja). Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen voimansiirtäjä.

Käyttö:

Aihioiden, poltto- ja sahausaihioiden kiinnitys karkaistujen ja vaihdettavissa olevien grip-inserttien työntyessä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille 1000N/mm2 lujuuteen asti (poikkeus: karkaistut materiaalit).

Sopii:

Kiinteät tukileuat nro 361206, 361208.
Liikkuvat tukileuat nro 361207; 361209.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnitysruuvia, 6-kulmainen ruuvintaltan kärki 3/8 tuumaa. Lisäksi 3 tappiavainta (avainkoko 5 / 8 / 10).

Erikoistarvike:

  • Konsoli, katso nro 361230 koko 125.
  • Grip-insertit, katso nro 361238 - 361250; 361260
  • Porrasleuat, katso nro 361210; 361215.
  • Tukileuka kiinteä, katso nro 361206 koko 125.
  • Tukileuka heiluva, katso nro 361207 koko 125.
  • Tukileuka Uni-Grippset, katso nro 361208 koko 125.
  • Tukileuka heiluva, liikkuva, heiluva, katso nro 361209 koko 125.
  • Yleissarja grip, katso nro 361345 koko 125.
  • Alasvetoleuat, katso nro 361228; 361229 koko 125.
  • Momenttiavain nro 656050 koko 60
  • Tartuntaleuka, katso nro 361217; 361218.
  • Porraslista, katso nro 361223 koko 125.
  • Kiinnityspultit nro 360025, 25M10 tai 25M10/138.
  • Oikaisu- ja asemointisarja nro 360530.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript