Työkappaleen tuki 3-ulotteinen 125

Tuote nro.: 360435 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 125
Hyötykorkeus N 195 mm
Kokonaiskorkeus 220 mm
S-akseliväli A 125 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Työkappaleen tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360435 125
EAN / GTIN 4045197812704
Valmistajan numero 360435 125

Kuvaus

Malli:

  • Portaaton ja nopea säätö.
  • M8-kiinnitys urakappaleille tai suora-asennukseen.

Käyttö:

Käytettäväksi jyrsin- ja porakoneissa.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Erikoistarvike:

T-urakappaleet, M8, katso nro 370520 koko 12 − 18.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin