T-urakappale 12 mm

Tuote nro.: 370520 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 508
  • Materiaali: Nuorrutusterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
Standardi DIN 508
Leveys a 11,7 mm
Leveys e 18 mm
Korkeus k 7 mm
Pituus 18 mm
Kierteen koko M8
Kapp.korkeus 14 mm
T-uran nimellismitta 12 mm
Kierteellinen kyllä
Materiaali Nuorrutusterästä
Lujuusluokka 10
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370520 12
EAN / GTIN 4020772140304
Valmistajan numero 140301

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.